Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLSTK2030A EVALUATIONSBOARD, LASER BEE-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575041
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLSTK2030A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: EFM8 Laser Bee
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: 8051
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard EFM8LB12F64E, Mini-USB-Kabel, CR2032-Batterie, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFM8LB12F64E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, SILICON LABS, SLSTK2030A, 2575041, 257-5041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 125,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,56*
    € 149,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,97*
    € 148,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,66*
    € 142,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,24*
    € 128,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,83*
    € 116,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.