Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSDP34138 IR-EMPFÄNGER 35M 0.15MW/M2 SIDE-VIEW THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSDP34138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.15 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC1
  • Übertragungsreichweite: 35m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 350 µA
  • Trägerfrequenz: 38.4 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: -
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSDP34138, 2565310, 256-5310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,673*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.