Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0102MAB251S22 POTI, SCHLITZ, 1K, 6.35MM, 20%, HÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2550675
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0102MAB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 357
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0102MAB251S22, 2550675, 255-0675
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 21,05*
    € 26,47*
    Lager 139
    48
    1
    € 14,99*
    ab € 19,37*
    € 28,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.