Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P10XXAI103KB30 DREHPOTENTIOMETER, 10K, 3MM, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2550651
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P10XXAI103KB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P10
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: Miniatur
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • Produkthöhe: 9.6 mm
  • Produktlänge: 25.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P10XXAI103KB30, 2550651, 255-0651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 5,86*
    Lager 139
    651
    1
    € 14,99*
    ab € 6,68*
    € 18,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.