Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2550644 Herst.-Nr.: P16NP101MAB15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: P16 Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Cermet Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 16 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CBahnwiderstand: 100 ohmEinstellungsart: Rändelknopf Länge der Welle: 15.5 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 24.3 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P16NP101MAB15, 2550644, 255-0644 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 18,95* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 11,61* | € 25,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,89* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|