Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C027500NAE GLIMMLAMPE ROT 200-250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-254915
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C027500NAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Farbe der Beleuchtung: Rot
  • Produktpalette: 0275 Series
  • Montagelochdurchmesser: 10 mm
  • Nennstrom: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 250 V
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Lampensockel: Quick-Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 250v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glimmlampen, Linsen, Optoelektronik, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C027500NAE, 254915, 254-915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    C027500NAF
    ab € 3,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.