Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Empfänger, 38 kHz, Durchsteckmontage, Side-View


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547287
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP38338SS1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.12 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC2
  • Übertragungsreichweite: 45m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 450 µA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP38338SS1V, 2547287, 254-7287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,573*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.