Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P600J-E3/73 GLEICHRICHTER STD.-ERHOLZ. 6A 600V AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547229
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600J-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, P600J-E3/73, 2547229, 254-7229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,591*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.