Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBL02-E4/51 BRÜCKENGLEICHRICHTER-MODUL 1-PH 4A 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547213
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBL02-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBL02-E4/51, 2547213, 254-7213
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 1,82*
    € 2,40*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,48*
    € 3,62*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 4,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.