Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY RTF4-2/NAH SENSOR, PT100, PATCH, 4X5MM, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-254678
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     RTF4-2/NAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
labfacility pt100
pt100
Produktpalette: RTF4 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: +150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, LABFACILITY, RTF4-2/NAH, 254678, 254-678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,09*
    € 90,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,05*
    € 88,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,92*
    € 80,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,60*
    € 69,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,33*
    € 67,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,08*
    € 59,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,07*
    € 57,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Labfacility
    RTF4-3
    ab € 51,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.