Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU97530KVT-E2 LCD-SEGMENT-TREIBER, 445 SEGM., TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2546613
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU97530KVT-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Segmente: 445
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Anzahl der Stellen: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellen: SPI
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, ROHM, BU97530KVT-E2, 2546613, 254-6613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE450-LF
    ab € 13,19*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-05E
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.