Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU9797FUV-ME2 LCD-SEGMENT-TREIBER, AEC-Q100, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2546589
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU9797FUV-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzeigetreiber: LCD-Treiber
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: Serielle Schnittstellen
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Segmente: 144
  • Anzahl der Stellen: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, ROHM, BU9797FUV-ME2, 2546589, 254-6589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-09
    ab € 5,28*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0007-01
    ab € 10,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.