Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler (Buck), einstellbar, 4.5V-17Vin, 3Aout, 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545982
Hersteller:
     RICHTEK
Herst.-Nr.:
     RT7296BGJ8F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 17 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 807 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, RICHTEK, RT7296BGJ8F, 2545982, 254-5982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE911
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.