Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ETQP3M1R0KVN LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH 9.9A 20% SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545707
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP3M1R0KVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
RMS-Strom Irms: 9.9 A
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: ETQP
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00682 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule panasonic, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC, ETQP3M1R0KVN, 2545707, 254-5707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    410
    10
    € 14,99*
    ab € 0,33*
    € 1,006*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.