Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 01 250 KOMPAKT-BOLZENSCHNEIDER, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545687
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 01 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Produktpalette: CoBolt XL
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Schneidleistung, max.: 5.6 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Seitenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 71 01 250, 2545687, 254-5687
    Angebote (48)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 26,96*
    € 31,99*
    1 Tag
    20
    1
    € 6,90*
    ab € 26,76*
    € 31,99*
    3 Tage
    19
    1
    € 4,79*
    ab € 27,82*
    € 33,12*
    2 Tage
    22
    1
    € 6,90*
    ab € 28,04*
    € 33,46*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 52,48*
    € 63,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,78*
    € 75,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,27*
    € 75,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 59,57*
    € 70,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,99*
    € 67,82
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 55,83*
    € 66,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,99*
    € 65,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,48*
    € 62,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.