Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001092 GEHÄUSE, WANDMONTAGE, IP65, ALU , SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: G1XX
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC001092, 2545673, 254-5673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,04*
    € 65,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,98*
    € 60,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,54*
    € 51,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001087
    ab € 35,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.