Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001091 GEHÄUSE, WANDMONTAGE, IP65, ALU , SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545671
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: G1XX
  • Außenhöhe - imperial: 3.19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 81 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC001091, 2545671, 254-5671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,07*
    € 70,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,11*
    € 63,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001086
    ab € 36,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.