Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF10145T-220M1R9-PF INDUKTIVITÄT, 22UH, 20%, 1.9A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544504
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-220M1R9-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: SLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0709 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 22µh, smd drossel, drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF10145T-220M1R9-PF, 2544504, 254-4504
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2500
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,399*
    € 0,516*
    9 Tage
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,418*
    € 0,596*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 151,65*
    € 190,15*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 232,45*
    € 290,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.