Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT MAX 500 SELV STROMWANDLER, 500A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543735
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT MAX 500 SELV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT MAX SELV Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 500 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0.5
  • Fensterdurchmesser: 30 mm
  • Nennleistung: 6 VA
  • Stromverhältnis: 500:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT MAX 500 SELV, 2543735, 254-3735
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 33,53*
    € 43,94*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 34,52*
    € 46,26*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 35,68*
    € 46,40*
    8 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 37,44*
    € 48,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,13*
    € 72,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,74*
    € 86,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,29*
    € 82,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,13*
    € 65,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.