Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT PRO XT 400 SELV STROMWANDLER, 400A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543726
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT PRO XT 400 SELV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT PRO XT SELV Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 400 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0.5
  • Fensterdurchmesser: 18 mm
  • Nennleistung: 5 VA
  • Stromverhältnis: 400:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT PRO XT 400 SELV, 2543726, 254-3726
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 31,02*
    € 41,20*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 31,43*
    € 41,63*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 35,05*
    € 46,02*
    € 8,95*
    ab € 50,03*
    € 67,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,89*
    € 69,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,44*
    € 82,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,91*
    € 68,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,82*
    € 65,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,89*
    € 59,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.