Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT PRO XT 250 SELV STROMWANDLER, 250A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543723
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT PRO XT 250 SELV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Nennleistung: 5 VA
  • Stromverhältnis: 250:5
  • SVHC: To Be Advised
  • Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT PRO XT SELV Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 250 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0.5
  • Fensterdurchmesser: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT PRO XT 250 SELV, 2543723, 254-3723
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 30,95*
    € 40,63*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 31,19*
    € 41,06*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 32,98*
    € 43,00*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 35,18*
    € 45,53*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 49,94*
    € 68,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,70*
    € 81,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.