Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT PRO XT 100 SELV STROMWANDLER, 100A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543720
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT PRO XT 100 SELV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT PRO XT SELV Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 18 mm
  • Nennleistung: 3 VA
  • Stromverhältnis: 100:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT PRO XT 100 SELV, 2543720, 254-3720
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 26,74*
    € 35,74*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 26,79*
    € 36,05*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 28,35*
    € 37,71*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 30,09*
    € 39,55*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 43,07*
    € 59,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,39*
    € 70,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,64*
    € 67,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,44*
    € 62,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,52*
    € 58,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,15*
    € 56,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.