Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC33868 AXIALLÜFTER, 120MM, 24VDC, 138CFM, 48DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543653
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC33868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 383 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 138 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC33868, 2543653, 254-3653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32793
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32635
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32636
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32665
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32668
    ab € 1,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.