Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC19681 AXIALLÜFTER 119MM, 240VAC, 105CFM, 48DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543630
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC19681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nenndrehzahl: 2550 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 125 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.98 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 220vac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC19681, 2543630, 254-3630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32793
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32635
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32636
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32665
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32668
    ab € 1,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.