Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HIN211EIAZ RS232-TRANSCEIVER, ESD, 230KBPS, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543313
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HIN211EIAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Anzahl der Empfänger: 5 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 4
  • Übertragungsrate, max.: 230 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, HIN211EIAZ, 2543313, 254-3313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,20*
    € 2,69*
    Lager 139
    1210
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 3,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE936-07
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.