Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03138 LEITFÄHIGE BÜRSTE, PP, LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543021
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Breite: -
  • Produktpalette: -
  • Borstenmaterial: -
  • ESD-sichere Bürste: Leitfähig
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Griff: Langer Griff
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Bürsten, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DURATOOL, D03138, 2543021, 254-3021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,91*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.