Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01844 LÖTPISTOLE, 30W/130W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542915
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01844
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpistole
lötpistole
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 130 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01844, 2542915, 254-2915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02260
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Duratool
    D02262
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Duratool
    ZD-180/87-1803
    ab € 8,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.