Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 79-3921 DÜSE, SOP, 7.9MM X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542905
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     79-3921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdüsen
duratool lötdüse
Zur Verwendung mit: Duratool SMD Rework Stations
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 19 mm
  • Spitze/Düse: SOP
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, 79-3921, 2542905, 254-2905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.