Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 79-3905 DÜSE, QFP, 15.6MM X 19.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542899
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     79-3905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdüsen
duratool lötdüse
Zur Verwendung mit: Duratool SMD Rework Stations
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 19.6 mm
  • Spitze/Düse: QFP
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, 79-3905, 2542899, 254-2899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.