Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL HEATSINKS PPL0500B KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-253911
Hersteller:
     ABL Heatsinks
Herst.-Nr.:
     PPL0500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.1 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Wärmewiderstand: 5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 28 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, ABL HEATSINKS, PPL0500B, 253911, 253-911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.