Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSX7192IDT OP-AMP, 9MHZ, 2.5V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536885
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX7192IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 2.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 200 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 2.5 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 9 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 9 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSX7192IDT, 2536885, 253-6885
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 1,53*
    € 1,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,54*
    € 3,69*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,85*
    € 3,84*
    Lager 139
    2465
    1
    € 14,99*
    ab € 1,19*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,95*
    € 4,7005
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,43*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.