Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard, TAS5754M, Audioverstärker, Class D, digitaler I2S-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535927
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TAS5754MDCAEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TAS5754M
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TAS5754M
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ic audio texas instruments, audio ic, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, TEXAS INSTRUMENTS, TAS5754MDCAEVM, 2535927, 253-5927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 164,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,59*
    € 245,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,61*
    € 242,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,75*
    € 221,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,84*
    € 210,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,14*
    € 195,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.