Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C967U472MYWDAAWL45 KONDENSATOR, 4700PF, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534927
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C967U472MYWDAAWL45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: C900AC SFTY X1-400 Y2-250 Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 400 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 250vac, entstörkondensator, entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C967U472MYWDAAWL45, 2534927, 253-4927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8271
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,1013*
    € 0,5068*
    50
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,02*
    € 1,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5068*
    € 0,60309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2891*
    € 0,34403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2376*
    € 0,28274
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1995*
    € 0,23741
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,068* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C777U472MYWDAAWL50
    ab € 0,804*
    Ähnlich
    Vishay
    AY2472M49Y5US63L7
    ab € 0,177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.