Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C921U102KYYDBAWL40 KONDENSATOR, 1000PF, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534926
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C921U102KYYDBAWL40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: C900AC SFTY X1-400 Y2-250 Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 400 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 250vac, entstörkondensator, entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C921U102KYYDBAWL40, 2534926, 253-4926
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 5,90*
    ab € 0,0661*
    € 0,0846*
    Lager 139
    51
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0815*
    € 0,4398*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4398*
    € 0,52336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2287*
    € 0,27215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2032*
    € 0,24181
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,398* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C731U102KYYDBAWL50
    ab € 0,255*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.