Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose, Frontelement mit USB, USB 3.0-A, Anschlusskabel, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534831
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-USB-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zur Verwendung mit: Modulare Drucktaster der Produktreihe M22 von Eaton
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Art des Zubehörs: USB-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Buchse, USB Einbaubuchse, eaton usb buchse, usb buchse, Relais, Schalter, Schaltersortimente, Schalterzubehör, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-USB-SA, 2534831, 253-4831
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 39,54*
    € 52,67*
    1 Tag
    39
    Frei Haus
    ab € 40,17*
    € 52,69*
    € 8,95*
    ab € 42,16*
    € 56,67*
    € 5,46*
    ab € 43,52*
    € 56,77*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 47,63*
    € 67,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,28*
    € 80,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,66*
    € 78,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,70*
    € 63,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,49*
    € 63,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1223021
    ab € 34,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.