| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19072922 Herst.-Nr.: 107412 EAN/GTIN: 4015081071500 |
| |
|
| | |
| Einbaudose USB 3.0 A/A m. Anschlussleitung M22-USB-SA Einbaubuchse, Allgemeines Zubehör, konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A, Leitungslänge: 0,6 m, Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung), IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Frontmontage, Pole: 9 Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,58* | € 52,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,37* | € 52,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,89* | € 56,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,48* | € 56,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 43,83* | € 57,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|