Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PX3AN1BH010BSAAX DRUCKMESSUMFORMER, 10BAR, 1/4 Zoll-18 NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534707
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX3AN1BH010BSAAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX3 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • Druckmessung: Relativdruck ohne Druckausgleich
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Ratiometrisch
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, PX3AN1BH010BSAAX, 2534707, 253-4707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    61
    Frei Haus
    ab € 82,35*
    € 114,37*
    € 5,90*
    ab € 93,43*
    € 127,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,37*
    € 136,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,24*
    € 133,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,51*
    € 117,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,48*
    € 112,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,35*
    € 98,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.