Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC4538ADTR2G MULTIVIBRATOR MONOSTABIL, 2FACH, TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534443
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4538ADTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4538
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744538
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Ausbreitungsverzögerung: 35 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, ONSEMI, MC74HC4538ADTR2G, 2534443, 253-4443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,848*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP16
    € 11,01*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 9,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.