Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-TSSOP16 IC-ADAPTER, 16-TSSOP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476038
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-TSSOP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 16-TSSOP
  • Umwandlung zu: 16-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.