Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT74DG D-FLIPFLOP, 2FACH, 9.5NS, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534409
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT74DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Frequenz: 160 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 9.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär, Differenz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT74DG, 2534409, 253-4409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    912
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 1,182*
    € 5,90*
    ab € 0,277*
    € 1,228*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,60*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.