Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI M74VHC1GT04DFT1G PUFFER/PEGELUMS. INVERTIEREND, SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534356
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT04DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74VHC1G04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, M74VHC1GT04DFT1G, 2534356, 253-4356
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0349*
    € 0,501*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4172*
    € 0,49647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1634*
    € 0,19445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,74*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0003-01
    ab € 6,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.