Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885012007051 KONDENSATOR, MLCC, NP0, 10PF, 50V, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533878
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012007051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: WCAP-CSGP
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885012007051, 2533878, 253-3878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0225*
    € 0,0355*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0425*
    Lager 139
    1340
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0249*
    € 0,0722*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,722* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.