Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001055 KONF. HF-KABEL, GER. SMA-STECKER, 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532811
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
hf-kabel
Koaxialkabel: SRT-50-2-1
  • Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001055, 2532811, 253-2811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5698
    ab € 274,55*
    Zubehör
    Pomona
    5748
    ab € 420,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.