Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 0.05 s, 100 h, ETR2, SPDT, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532804
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETR2-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 230 VAC
  • Produktpalette: ETR2
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Zeiteinstellung: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Zeit, max.: 100 h
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Eingangsspannung, nom.: 240 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, eaton zeitrelais, Elektromechanische, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON MOELLER, ETR2-44, 2532804, 253-2804
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 159,72*
    € 199,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,99*
    € 216,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,60*
    € 257,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,15*
    € 256,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,51*
    € 239,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 192,93*
    € 229,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,99*
    € 207,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.