Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Hauptschalter, 3-polig, 690 V, 25 A, IP65, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-25/I2/SVB/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Trennschalter
Montage des Lasttrennschalters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: Eaton P1
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: CSA, IEC, UL
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 25 A
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, P1-25/I2/SVB/N, 2532645, 253-2645
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,80*
    € 100,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 76,68*
    € 102,07*
    € 5,90*
    ab € 70,91*
    € 107,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,07*
    € 121,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,09*
    € 119,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,53*
    € 110,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,68*
    € 91,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.