Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter/Grenztaster, IP66, IP67, Federstab, SPST-NO, SPST-NC, 6 A, 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532637
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-11S/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: LS-Titan
  • Betätigungskraft, max.: 1 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Federstab
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, eaton endschalter federstab, eaton grenztaster, eaton endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EATON MOELLER, LS-11S/S, 2532637, 253-2637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,06*
    € 54,28*
    € 5,90*
    ab € 39,87*
    € 64,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,06*
    € 46,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.