Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SA571DR2G KOMPANDIERER, 2 KANÄLE, 0.4W, WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531410
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SA571DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 600 ohm
  • Verstärkerklasse: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Versorgungsspannung: 6V bis 18V
  • Audioverstärker: -
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: WSOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, SA571DR2G, 2531410, 253-1410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,627*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16W
    ab € 3,01*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.