Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION WLD28-G-N BEGR.SCHALTER SPST-NC/SPST-NO, 500V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531379
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     WLD28-G-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: WL
  • Betätigungskraft, max.: 16.67 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel oben
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 14 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, endlagenschalter ip67, antriebskopf schwenkhebel, omron endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, WLD28-G-N, 2531379, 253-1379
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 44,26*
    € 58,26*
    € 8,95*
    ab € 46,06*
    € 62,21*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 51,26*
    € 67,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,10*
    € 82,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,05*
    € 97,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,82*
    € 94,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,79*
    € 86,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,97*
    € 80,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    9026893
    ab € 21,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.