Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NB6L14SMNG TAKT-/DATEN-FANOUT-PUFFER, 2GHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531180
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L14SMNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.625 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer, Umsetzer
  • Frequenz: 2 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    123
    Frei Haus
    ab € 5,32*
    € 6,64*
    Lager 139
    296
    1
    € 14,99*
    ab € 4,25*
    € 11,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-06R
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.