Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PLL-Taktpuffer 4 /Chip 100 mA 2GHz SMD QFN, 16-Pin 3 x 3 x 0.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PLL-Taktpuffer 4 /Chip 100 mA 2GHz SMD QFN, 16-Pin 3 x 3 x 0.95mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1628976
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L14SMNG
EAN/GTIN:
     5059042168280
Suchbegriffe:
1628976
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Versorgungsstrom max. = 100 mA
Eingangsfrequenz max. = 2GHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Versorgungsstrom max.:
100 mA
Eingangsfrequenz max.:
2GHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 61.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 123 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 123 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 246 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 615 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 1230 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 61500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.